Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

<p>Aufschraubschlauchtülle, G 1 1/4, f. Schlauch LW 38 mm, SW 50, MS</p>


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     8685-5602017122
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     MS239A11438
EAN/GTIN:
     4047322490870
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle

Aufschraubschlauchtülle, G 1 1/4 i., f. Schlauch LW 38 mm, SW 50, Messing, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °C

Weitere Informationen:
Material:
Messing CW614N
Gewinde:
G 1 1/4
l1:
67 mm
l2:
21 mm
SW:
50 mm
Arbeitsdruck max.:
25 bar
für Schlauch:
LW 38 mm
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
47
€ 4,90*
ab € 12,45*
€ 16,55*
6 Tage
47
€ 4,30*
ab € 12,45*
€ 16,55*
Lager 8685
47
€ 6,80*
ab € 13,28*
€ 17,58*
€ 5,90*
ab € 13,75*
€ 18,83*
2 Tage
47
€ 8,50*
ab € 15,21*
€ 19,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
MSN239A11438
ab € 13,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.