Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

846135932 11082 E-ES, 3-Wege-Kugelhahn, T-Bohrung, Edelstahl 1.4408, G 1, DN 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
11081-D-ES.jpg
11081-D-ES.jpg
1081-A-ESz.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846135932
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     11082 E-ES
EAN/GTIN:
     4047322501743
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kugelhahn
Edelstahlkugelhahn
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
3-Wege-Kugelhahn, T-Bohrung, Edelstahl 1.4408, G 1, DN 25, Betriebstemperatur -20 °C bis 180 °C, PN max. 63 barWahlweise mit L- oder T-Bohrung, reduzierter Durchgang.Allseitig dichtende Ausführung mit integrierter ISO-Flanschplatte (ISO 5211). Mehrere Schaltvarianten durch 360° Hebeldrehung. Technische Eigenschaften: A: 136,5 mm B: 93,7 mm Betriebsdruck: 63 bar (temperaturabhängig) Betriebstemperatur max.: 180 °C Betriebstemperatur min.: -20 °C Bohrungsdurchmesser Vorhängeschloss: ca. 7,9 C Ø: 20,0 mm DN: 25 Gehäuse: Edelstahl 1.4408 Gewinde: G 1 Gewindenorm: G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1 H1: 56,5 mm H2: 11,0 mm Handhebel: Edelstahl 1.4301, mit Kunststoffüberzug ISO 5211: F 05 Kugel: Edelstahl 1.4401 Kugeldichtung: RTFE (PTFE 15% Glasfaserverstärkt) L: 102,4 mm Spindelabdichtung: RTFE (PTFE 15% Glasfaserverstärkt) Ursprungsland: CN Zolltarifnummer: 84818081
Weitere Informationen:
A:
136,5 mm
B:
93,7 mm
Betriebsdruck:
63 bar (temperaturabhängig)
Betriebstemperatur max.:
180 °C
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Bohrungsdurchmesser Vorhängeschloss:
ca. 7,9
C Ø:
20,0 mm
DN:
25
Gehäuse:
Edelstahl 1.4408
Gewinde:
G 1
Gewindenorm:
G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1
H1:
56,5 mm
H2:
11,0 mm
Handhebel:
Edelstahl 1.4301, mit Kunststoffüberzug
ISO 5211:
F 05
Kugel:
Edelstahl 1.4401
Kugeldichtung:
RTFE (PTFE 15% Glasfaserverstärkt)
L:
102,4 mm
Spindelabdichtung:
RTFE (PTFE 15% Glasfaserverstärkt)
Ursprungsland:
CN
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
62
Frei Haus
ab € 124,74*
€ 150,24*
Lager 8670
62
Frei Haus
ab € 125,00*
€ 150,32*
Frei Haus
ab € 130,65*
€ 157,02*
€ 4,90*
ab € 135,95*
€ 163,74*
3 Tage
62
€ 5,45*
ab € 143,17*
€ 172,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,32*
€ 178,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,30*
€ 175,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,36*
€ 168,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,47*
€ 163,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,00*
€ 148,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.