Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muffe mit Außensechskant, G 1/4, SW 17, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
136125_MS252MU14.jpg
136125_MS252MU14.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846136125
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     MS252MU14
EAN/GTIN:
     4047322502535
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Messing-Muffe
Messing-Fittings
Muffe mit Außensechskant, G 1/4, SW 17, Messing, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °C Technische Eigenschaften: Arbeitsdruck max.: 25 bar Betriebstemperatur max.: 150 °C Gewinde: G 1/4 L1: 26,0 mm Material: Messing CW614N SW: 17 mm Ursprungsland: CN Zolltarifnummer: 74122000
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck max.:
25 bar
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Gewinde:
G 1/4
L1:
26,0 mm
Material:
Messing CW614N
SW:
17 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Messingfittings, gewindemuffen messing, gewinde muffe, messing-fittings muffen, MS252MU14, 846136125, 136125
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
30
€ 4,90*
ab € 0,51*
€ 0,76*
2 Tage
200
10
€ 6,90*
ab € 0,52*
€ 0,77*
1 Tag
200
1
€ 7,90*
ab € 0,55*
€ 0,82*
4 Tage
177
1
€ 4,79*
ab € 0,56*
€ 0,83*
4 Tage
32079
1
€ 4,30*
ab € 0,56*
€ 0,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 22,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
MSN252MU14
ab € 0,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.