Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrventil, pneumat. bet., einfachw. NO, MS vern., NBR, Rp 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
351-912.jpg
351-912.jpg
351-912z.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846137359
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     351.977
EAN/GTIN:
     4047322513425
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Koaxialventil, pneumat. bet., einfachw. NO, MS vern., NBR, Betriebstemp. -20 °C bis 80 °C, Steuerdruck 4,2 - 8 bar, Rp 2, DN 50 2/2-Wege-Koaxialventil, speziell entwickelt für den automatisierten Anlagenbau. Preiswerte, kompakte, platzsparende und funktionssichere Alternative zum Kugelhahn mit pneumatischem Drehantrieb. Das Ventil hat 100% Durchgang und - konstruktionsbedingt - nur minimale Strömungsverluste. Steuerung erfolgt mittels gefilterter Druckluft. Technische Eigenschaften: Anschluss: NAMUR-Schnittstelle, direkt: 2 x G 1/8 Ausführung: einfachwirkend - federöffnend Betriebsdruck max.: 10 bar Betriebstemperatur max.: 80 °C Betriebstemperatur min.: -20 °C Dichtmaterial: NBR DN: 50 Einbaulage: beliebig Feder: Edelstahl Gehäuse: Messing vernickelt Gewinde: Rp 2 H: 109,0 mm Innenteile: Messing vernickelt L: 207,0 mm Landefeld_1zu1: VIP 20 FO MS Landefeld_1zu1_ohneLeerzeichen: VIP20FOMS Steuerdruck max.: 8 bar Steuerdruck min.: 4,2 bar Ursprungsland: IT Zolltarifnummer: 84818069
Weitere Informationen:
Anschluss:
NAMUR-Schnittstelle, direkt: 2 x G 1/8
Ausführung:
einfachwirkend - federöffnend
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebstemperatur max.:
80 °C
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Dichtmaterial:
NBR
DN:
50
Einbaulage:
beliebig
Feder:
Edelstahl
Gehäuse:
Messing vernickelt
Gewinde:
Rp 2
H:
109,0 mm
Innenteile:
Messing vernickelt
L:
207,0 mm
Landefeld_1zu1:
VIP 20 FO MS
Landefeld_1zu1_ohneLeerzeichen:
VIP20FOMS
Steuerdruck max.:
8 bar
Steuerdruck min.:
4,2 bar
Ursprungsland:
IT
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 283,38*
€ 321,57*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 286,72*
€ 324,92*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 278,94*
€ 327,01*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 318,47*
€ 358,08*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 336,24*
€ 378,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,01*
€ 389,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,03*
€ 377,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 311,25*
€ 370,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,90*
€ 360,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,14*
€ 354,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,94*
€ 331,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riegler
351.977-1
ab € 316,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.