Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wartungseinheit 2-tlg. »FUTURA«, MBeh., BG2, G 3/8, 0,2-4 bar, HA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FU-604-M.jpg
FU-604-M.jpg
FU-601-z.jpg
FUM-wartung-schalt.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846139558
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     FU 603-M-4
EAN/GTIN:
     4047322534765
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schmiervorrichtung
Wartungsanlage
Wartungseinheit
Wartungsgeräte-Kombination
Wartungseinheit 2-tlg. »FUTURA« mit Metallbehälter, Sichtrohr und Mano., BG 2, G 3/8, Regelbereich 0,2-4 bar, Kondensatablass: HA Zweiteilige Wartungseinheiten in modernem Design und mit hervorragenden Durchflusswerten. Arretierbarer und abschließbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung. Öleinfüllung während des Betriebs möglich. Technische Eigenschaften: A: 126,0 mm Anschlussgewinde: Werkstoff Zink-Druckguss B: 261,0 mm Behälter: Metallbehälter mit Sichtrohr BG: 2 C: 110,0 mm Dichtmaterial: NBR Durchfluss: 3500 l/min Durchflusswertmessung: bei P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar und Druckabfall ¿p = 1 bar Eingangsdruck max.: 16 bar Eingangsdruck min.: 1,5 bar Filterelement: Cellpor (PE) Filterfeinheit: 5 µm Gehäuse: PA66 GF60 Gewinde: G 3/8 Kondensatablass: halbautomatisch Manometeranzeige max.: 6 bar Manometeranzeige min.: 0 bar Medium: Druckluft, neutrale Gase Membrane: NBR Regelbereich max.: 4 bar Regelbereich min.: 0,2 bar Serie: FUTURA Temperaturbereich max.: 50 °C Temperaturbereich min.: -10 °C Tropfaufsatz: PC Ursprungsland: DE Zolltarifnummer: 84811005
Weitere Informationen:
A:
126,0 mm
Anschlussgewinde:
Werkstoff Zink-Druckguss
B:
261,0 mm
Behälter:
Metallbehälter mit Sichtrohr
BG:
2
C:
110,0 mm
Dichtmaterial:
NBR
Durchfluss:
3500 l/min
Durchflusswertmessung:
bei P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar und Druckabfall ¿p = 1 bar
Eingangsdruck max.:
16 bar
Eingangsdruck min.:
1,5 bar
Filterelement:
Cellpor (PE)
Filterfeinheit:
5 µm
Gehäuse:
PA66 GF60
Gewinde:
G 3/8
Kondensatablass:
halbautomatisch
Manometeranzeige max.:
6 bar
Manometeranzeige min.:
0 bar
Medium:
Druckluft, neutrale Gase
Membrane:
NBR
Regelbereich max.:
4 bar
Regelbereich min.:
0,2 bar
Serie:
FUTURA
Temperaturbereich max.:
50 °C
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Tropfaufsatz:
PC
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: riegler wartungseinheit 2-tlg, schmiervorrichtung, wartungseinheit riegler, 139558, 846139558, FU 603-M-4
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,39*
€ 137,50*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,04*
€ 139,59*
€ 4,90*
ab € 118,87*
€ 142,60*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 128,11*
€ 150,85*
24 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 127,60*
€ 151,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,50*
€ 163,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,97*
€ 161,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,51*
€ 152,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,34*
€ 147,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,39*
€ 137,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
655.6.900
ab € 24,16*
Zubehör
Riegler
655.6.901
ab € 42,10*
Zubehör
Riegler
H 852
ab € 6,08*
Zubehör
Riegler
H 853
ab € 6,99*
Zubehör
Riegler
MF 12-A
ab € 47,35*
Zubehör
Riegler
MF 12-NC-A
ab € 50,45*
Zubehör
Riegler
BSF 12-NC-A
ab € 38,33*
Zubehör
Riegler
32
ab € 20,88*
Zubehör
Riegler
BSL 12
ab € 9,64*
Zubehör
Riegler
BSF 12
ab € 6,91*
Zubehör
Riegler
BSF 12-A
ab € 28,88*
Zubehör
Riegler
FU 33-55
ab € 1,20*
Zubehör
Riegler
SS 32
ab € 29,11*
Zubehör
Riegler
WK 102
ab € 3,43*
Zubehör
Riegler
WK 102-12
ab € 28,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.