Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/3 Schlauchverschr. G1x19 flachd. ohne Bund, leichte Ausf. MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SV3413MS13FL.jpg
SV3413MS13FL.jpg
146144.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846146147
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     SV1019MS13FL
EAN/GTIN:
     4047322580427
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Einschraubverschraubung
Gewinde Einschraubstutzen
1/3 Schlauchverschraubung G 1 x 19 mm, flachdichtend, ohne Bund, leichte Ausführung, Messing blank Technische Eigenschaften: Betriebsdruck max.: 16 bar Betriebsdruck min.: 0 bar Betriebstemperatur max.: 100 °C Betriebstemperatur min.: -10 °C D: 32,7 mm für Schlauch: 19 mm Gewinde: G 1 L1: 34,7 mm L2: 27,0 mm Material: Messing CW614N Ursprungsland: CN Zolltarifnummer: 74122000
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
16 bar
Betriebsdruck min.:
0 bar
Betriebstemperatur max.:
100 °C
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
D:
32,7 mm
für Schlauch:
19 mm
Gewinde:
G 1
L1:
34,7 mm
L2:
27,0 mm
Material:
Messing CW614N
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Schlauchverschraubung, einschraubstutzen, 846146147, SV1019MS13FL, 146147
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
943
100
€ 4,90*
ab € 0,94*
€ 1,17*
3 Tage
943
1
€ 6,80*
ab € 0,88*
€ 1,40*
5 Tage
943
1
€ 4,30*
ab € 1,05*
€ 1,67*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,16*
€ 1,78*
3 Tage
943
1
€ 8,50*
ab € 1,31*
€ 2,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 117,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.