Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/3 Schlauchverschr. G1x13 flachd. mit Bund, CH Ausf. MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SV3413MS13CH.jpg
SV3413MS13CH.jpg
146156.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846146160
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     SV1013MS13CH
EAN/GTIN:
     4047322580540
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
1/3 Schlauchverschraubung, G 1 x 13 mm, flachdichtend, mit Bund, CH Ausführung, Messing blank Technische Eigenschaften: Betriebsdruck max.: 16 bar Betriebsdruck min.: 0 bar Betriebstemperatur max.: 100 °C Betriebstemperatur min.: -10 °C D: 33,2 mm für Schlauch: 13 mm Gewinde: G 1 L1: 44,0 mm L2: 29,0 mm Material: Messing CW614N Ursprungsland: CN Zolltarifnummer: 74122000
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
16 bar
Betriebsdruck min.:
0 bar
Betriebstemperatur max.:
100 °C
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
D:
33,2 mm
für Schlauch:
13 mm
Gewinde:
G 1
L1:
44,0 mm
L2:
29,0 mm
Material:
Messing CW614N
Ursprungsland:
CN
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
995
50
€ 4,90*
ab € 1,63*
€ 2,10*
3 Tage
995
1
€ 6,80*
ab € 1,56*
€ 2,35*
5 Tage
995
1
€ 4,30*
ab € 1,89*
€ 2,85*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,01*
€ 3,00*
3 Tage
995
1
€ 8,50*
ab € 2,32*
€ 3,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 105,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.