Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überwurfmutter, M36x2,0, Rohr-Außen-Ø 28 mm, SW1 41, Stahl verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
159361_UE28LST.jpg
159361_UE28LST.jpg
159359.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846159361
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     UE28LST
EAN/GTIN:
     4047322640237
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zinkrohr
Überwurfmutter
überwurfmutter m36x2
zinkrohr
Überwurfmutter, M36x2,0, Rohr-Außen-Ø 28 mm, PN max. 160 bar, SW1 41, Stahl verzinkt Überwurfmutter, leichte Ausführung Technische Eigenschaften: Gewinde: M36x2,0 L1: 21,0 mm Landefeld_1zu1: M 28 L Landefeld_1zu1_ohneLeerzeichen: M28L Material: Stahl verzinkt (DIN 2353) PN: 160 bar Rohr-Außen-Ø: 28 mm SW 1: 41 mm Ursprungsland: IT Zolltarifnummer: 73079910
Weitere Informationen:
Gewinde:
M36x2,0
L1:
21,0 mm
Landefeld_1zu1:
M 28 L
Landefeld_1zu1_ohneLeerzeichen:
M28L
Material:
Stahl verzinkt (DIN 2353)
PN:
160 bar
Rohr-Außen-Ø:
28 mm
SW 1:
41 mm
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: riegler überwurfmutter, UE28LST, 159361, 846159361
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
296
50
Frei Haus
ab € 2,32*
€ 2,91*
3 Tage
296
1
€ 6,80*
ab € 2,35*
€ 3,54*
2 Tage
296
1
€ 8,50*
ab € 2,35*
€ 3,54*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,74*
€ 4,14*
1
€ 3,19*
ab € 3,26*
€ 4,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 145,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.