Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überwurfmutter, M36x2,0, Rohr-Außen-Ø 25 mm, SW1 46, Stahl verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
159362_UE6SST.jpg
159362_UE6SST.jpg
159359.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846159369
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     UE25SST
EAN/GTIN:
     4047322640312
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zinkrohr
Überwurfmutter
zinkrohr
Überwurfmutter, M36x2,0, Rohr-Außen-Ø 25 mm, PN max. 400 bar, SW1 46, Stahl verzinkt Überwurfmutter, schwere Ausführung Technische Eigenschaften: Gewinde: M36x2,0 L1: 27,0 mm Landefeld_1zu1: M 25 S Landefeld_1zu1_ohneLeerzeichen: M25S Material: Stahl verzinkt (DIN 2353) PN: 400 bar Rohr-Außen-Ø: 25 mm SW 1: 46 mm Ursprungsland: IT Zolltarifnummer: 73079910
Weitere Informationen:
Gewinde:
M36x2,0
L1:
27,0 mm
Landefeld_1zu1:
M 25 S
Landefeld_1zu1_ohneLeerzeichen:
M25S
Material:
Stahl verzinkt (DIN 2353)
PN:
400 bar
Rohr-Außen-Ø:
25 mm
SW 1:
46 mm
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: 846159369, 159369, UE25SST
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 2,61*
€ 3,21*
3 Tage
1
1
€ 8,50*
ab € 2,65*
€ 3,94*
3 Tage
1
1
€ 6,80*
ab € 2,62*
€ 3,96*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,10*
€ 4,59*
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 3,97*
€ 5,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 160,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.