| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-847160232828 Herst.-Nr.: 160232828 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Muffe G1/4-G1/4, Geeignet für alle Industrieanwendungen, Erhöhter Korrosionsschutz durch vernickelte Oberfläche, Platzeinsparung durch kompakte Bauform, Kupfer-/Kunststoffdichtringe an zylindrischen Gewinden Technische Eigenschaften: Betriebsdruck Bar: -0.9...18bar Betriebstemperatur C: -18...70°C Gewinde: G1/4 min Betriebsdruck Bar: -15bar weitere Materialien: Messing laut BS 2872:1969 (CZ 122), hell nickelbeschichtet Weitere Informationen: | | Betriebsdruck Bar: | -0.9...18bar | Betriebstemperatur C: | -18...70°C | Gewinde: | G1/4 | min Betriebsdruck Bar: | -15bar | weitere Materialien: | Messing laut BS 2872:1969 (CZ 122), hell nickelbeschichtet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Norgren-Originalteile, Kupfer-Fittings, Messing-Fittings, Messingfittings, Doppelgewindenippel Pneumatik, Druckluft Doppelnippel, Gewindedoppelnippel Pneumatik, Pneumatik Doppelnippel, Pneumatik Gewinde Doppelnippel, gewindemuffe m5, imi norgren originalteile, 847160232828, 160232828 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,12* | € 1,78* | | | | | 46 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 1,87* | € 2,87* | | | | Lager 8670 | | | | 5 | | € 4,90* | ab € 1,25* | € 4,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 23,35* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|