| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-847160290088 Herst.-Nr.: 160290088 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Verschraubungszubehör, Geeignet für alle Industrieanwendungen, Erhöhter Korrosionsschutz durch vernickelte Oberfläche, Platzeinsparung durch kompakte Bauform, Kupfer-/Kunststoffdichtringe an zylindrischen Gewinden Technische Eigenschaften: Betriebsdruck Bar: -0.9...18bar Betriebstemperatur C: -18...70°C Gewinde: M42X1,5 min Betriebsdruck Bar: -15bar weitere Materialien: Messing laut BS 2872:1969 (CZ 122), hell nickelbeschichtet Weitere Informationen: | | Betriebsdruck Bar: | -0.9...18bar | Betriebstemperatur C: | -18...70°C | Gewinde: | M42X1,5 | min Betriebsdruck Bar: | -15bar | weitere Materialien: | Messing laut BS 2872:1969 (CZ 122), hell nickelbeschichtet |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 13,81* | € 18,34* | | | | Lager 8670 | | | | 2 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 15,38* | € 29,23* | | | | | | 41 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 8,90* | ab € 23,58* | € 30,51* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 35,35* | € 45,30* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 203,23* | € 245,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 58,46* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|