| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-84761B2/BT000 Herst.-Nr.: 61B2/BT000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Miniatur Einschraub-Druckbegrenzungsventil, Schutz von Geräten vor Überdruck in pneumatischen Systemen, Einschraub-Druckbegrenzungsventile zur direkten Verbindung an Behälter und angeschlossnene Komponenten, Voreingestellte, über Verstellsperre geschützte und vor Verschmutzung gesicherte Druckbegrenzungsventile Technische Eigenschaften: Anschluss Grösse: R1/4 Betriebstemperatur C: -20...80°C Druckbereich Bar: 5...10bar Material Gehäuse: Messing Weitere Informationen: | | Anschluss Grösse: | R1/4 | Betriebstemperatur C: | -20...80°C | Druckbereich Bar: | 5...10bar | Material Gehäuse: | Messing |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: IMI Norgren Originalteile, IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, Pneumatik Entlüftungsventil, Schnellentlüftungsventil, Sicherheitsventil, Überdruckventil, schnellentlüftungsventil norgren, imi norgren originalteile, sicherheitsventil 10 bar, 84761B2/BT000, 61B2/BT000 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 28,82* | € 38,80* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 38,68* | € 50,04* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 40,81* | € 52,48* | | | | Lager 8670 | | | | | | € 4,90* | ab € 40,26* | € 61,91* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 54,14* | € 69,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|