Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetventil mit Differenzdruck aus Messing in G1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
82400.jpg
82400.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-8478240002.9109.02400
Hersteller:
     IMI BUSCHJOST
Herst.-Nr.:
     8240002.9109.02400
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Magnetventil mit Differenzdruck aus Messing in G1/4, Hohe Durchflussleistung, Schließdämpfung, Einfacher, kompakter Aufbau, Ohne Werkzeug tauschbarer Magnet (Click-on®), Besondere Eignung als Wasserventil nach, DIN EN 60730-2-8 (82400) Technische Eigenschaften: Anschluss Grösse: G1/4 Betrieb: 2/2 Betriebsdruck Bar: 0.1...16bar Betriebstemperatur C: -10...50°C Betriebstemperatur Fahrenheit: 14...122°F elektrischer Anschluss: DIN EN 175301-803 Flüssigkeitstemperatur C: -10...90°C Funktion: NC Gewinde Typ: ISO G Material Gehäuse: Messing max Betriebsdruck Bar: 16bar Schutzklasse: EN 60529 IP65 Spannung: 24Vdc
Weitere Informationen:
Anschluss Grösse:
G1/4
Betrieb:
2/2
Betriebsdruck Bar:
0.1...16bar
Betriebstemperatur C:
-10...50°C
Betriebstemperatur Fahrenheit:
14...122°F
elektrischer Anschluss:
DIN EN 175301-803
Flüssigkeitstemperatur C:
-10...90°C
Funktion:
NC
Gewinde Typ:
ISO G
Material Gehäuse:
Messing
max Betriebsdruck Bar:
16bar
Schutzklasse:
EN 60529 IP65
Spannung:
24Vdc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,23*
€ 171,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,80*
€ 168,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 134,54*
€ 160,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,95*
€ 157,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 128,56*
€ 152,99
pro Stück
ab 9 Stück
€ 128,23*
€ 152,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,58*
€ 150,63
pro Stück
ab 12 Stück
€ 124,65*
€ 148,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,51*
€ 125,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.