Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetventil mit Differenzdruck aus Messing in G3/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PH_VA_8240400-910x_Scann_4c.jpg
PH_VA_8240400-910x_Scann_4c.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-8478240300.9101.01200
Hersteller:
     IMI BUSCHJOST
Herst.-Nr.:
     8240300.9101.01200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektromagnetventil
Magnetventil
Pneumatik Magnetventil
Magnetventile für Druckluft
Magnetventil mit Differenzdruck aus Messing in G3/4, Hohe Durchflussleistung, Schließdämpfung, Einfacher, kompakter Aufbau, Ohne Werkzeug tauschbarer Magnet (Click-on®), Internationale Zulassungen Technische Eigenschaften: Anschluss Grösse: G3/4 Betrieb: 2/2 Betriebsdruck Bar: 0.1...16bar Betriebstemperatur C: -10...50°C Betriebstemperatur Fahrenheit: 14...122°F elektrischer Anschluss: DIN EN 175301-803 Flüssigkeitstemperatur C: -10...90°C Funktion: NC Gewinde Typ: ISO G Material Gehäuse: Messing max Betriebsdruck Bar: 16bar Schutzklasse: EN 60529 IP65 Spannung: 12Vdc
Weitere Informationen:
Anschluss Grösse:
G3/4
Betrieb:
2/2
Betriebsdruck Bar:
0.1...16bar
Betriebstemperatur C:
-10...50°C
Betriebstemperatur Fahrenheit:
14...122°F
elektrischer Anschluss:
DIN EN 175301-803
Flüssigkeitstemperatur C:
-10...90°C
Funktion:
NC
Gewinde Typ:
ISO G
Material Gehäuse:
Messing
max Betriebsdruck Bar:
16bar
Schutzklasse:
EN 60529 IP65
Spannung:
12Vdc
Weitere Suchbegriffe: Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wege ventile, 8240300.9101.01200, 8478240300.9101.01200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,14*
€ 238,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,94*
€ 234,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 196,00*
€ 233,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,28*
€ 230,00
pro Stück
ab 6 Stück
€ 193,19*
€ 229,90
pro Stück
ab 8 Stück
€ 192,70*
€ 229,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,14*
€ 225,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,10*
€ 194,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.