Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetventil mit Differenzdruck aus Messing in G1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PH_VA_8240400-910x_Scann_4c.jpg
PH_VA_8240400-910x_Scann_4c.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-8478240400.9100.23050
Hersteller:
     IMI BUSCHJOST
Herst.-Nr.:
     8240400.9100.23050
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Magnetventil mit Differenzdruck aus Messing in G1, Hohe Durchflussleistung, Schließdämpfung, Einfacher, kompakter Aufbau, Ohne Werkzeug tauschbarer Magnet (Click-on®), Internationale Zulassungen Technische Eigenschaften: Anschluss Grösse: G1 Betrieb: 2/2 Betriebsdruck Bar: 0.1...16bar Betriebstemperatur C: -10...50°C Betriebstemperatur Fahrenheit: 14...122°F elektrischer Anschluss: DIN EN 175301-803 Flüssigkeitstemperatur C: -10...90°C Funktion: NC Gewinde Typ: ISO G Material Gehäuse: Messing max Betriebsdruck Bar: 16bar Schutzklasse: EN 60529 IP65 Spannung: 230Vac 50Hz
Weitere Informationen:
Anschluss Grösse:
G1
Betrieb:
2/2
Betriebsdruck Bar:
0.1...16bar
Betriebstemperatur C:
-10...50°C
Betriebstemperatur Fahrenheit:
14...122°F
elektrischer Anschluss:
DIN EN 175301-803
Flüssigkeitstemperatur C:
-10...90°C
Funktion:
NC
Gewinde Typ:
ISO G
Material Gehäuse:
Messing
max Betriebsdruck Bar:
16bar
Schutzklasse:
EN 60529 IP65
Spannung:
230Vac 50Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,07*
€ 191,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,47*
€ 187,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 155,66*
€ 185,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,00*
€ 178,50
pro Stück
ab 8 Stück
€ 149,55*
€ 177,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,84*
€ 171,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,35*
€ 145,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.