Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetventil mit Differenzdruck aus Messing in G1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
82400.jpg
82400.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-8478240403.6106.23049
Hersteller:
     IMI BUSCHJOST
Herst.-Nr.:
     8240403.6106.23049
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Pneumatik Magnetventil
Magnetventil mit Differenzdruck aus Messing in G1, Hohe Durchflussleistung, Schließdämpfung, Einfacher, kompakter Aufbau, Ohne Werkzeug tauschbarer Magnet (Click-on®), Besondere Eignung als Wasserventil nach, DIN EN 60730-2-8 (82400) Technische Eigenschaften: Anschluss Grösse: G1 Betrieb: 2/2 Betriebsdruck Bar: 0.1...16bar Betriebstemperatur C: -5...45°C Betriebstemperatur Fahrenheit: 14...122°F elektrischer Anschluss: DIN EN 175301-803 Flüssigkeitstemperatur C: -5...80°C Funktion: NC Gewinde Typ: ISO G Material Gehäuse: Messing max Betriebsdruck Bar: 16bar Schutzklasse: EN 60529 IP66 Spannung: 230Vac 40/60Hz
Weitere Informationen:
Anschluss Grösse:
G1
Betrieb:
2/2
Betriebsdruck Bar:
0.1...16bar
Betriebstemperatur C:
-5...45°C
Betriebstemperatur Fahrenheit:
14...122°F
elektrischer Anschluss:
DIN EN 175301-803
Flüssigkeitstemperatur C:
-5...80°C
Funktion:
NC
Gewinde Typ:
ISO G
Material Gehäuse:
Messing
max Betriebsdruck Bar:
16bar
Schutzklasse:
EN 60529 IP66
Spannung:
230Vac 40/60Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 240,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,61*
€ 355,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,85*
€ 353,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 293,15*
€ 348,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 292,64*
€ 348,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,87*
€ 334,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,30*
€ 324,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,83*
€ 286,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.