Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetventil ohne Differenzdruck aus Messing in G1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PH_VA_8253251_8001_xxxxx.jpg
PH_VA_8253251_8001_xxxxx.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-8478253200.8001.02450
Hersteller:
     IMI BUSCHJOST
Herst.-Nr.:
     8253200.8001.02450
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektromagnetventil
Magnetventil
Pneumatik Magnetventil
Magnetventile für Druckluft
Magnetventil ohne Differenzdruck aus Messing in G1/2, Ventil arbeitet ohne Mindestdruckdifferenz, Kompakter Betätigungsmagnet mit integrierter Hülse, Betriebsdruck 0 ... 20 bar und NBR Dichtung, Internationale Zulassungen Technische Eigenschaften: Anschluss Grösse: G1/2 Betrieb: 2/2 Betriebsdruck Bar: 0...10bar Betriebsdruck psi: 0...145psi Betriebstemperatur C: -10...50°C Betriebstemperatur Fahrenheit: 14...122°F elektrischer Anschluss: DIN EN 175301-803 Flüssigkeitstemperatur C: -10...90°C Funktion: NC Material Gehäuse: Messing max Betriebsdruck Bar: 10bar Schutzklasse: EN 60529 IP65 Spannung: 24Vac 50Hz
Weitere Informationen:
Anschluss Grösse:
G1/2
Betrieb:
2/2
Betriebsdruck Bar:
0...10bar
Betriebsdruck psi:
0...145psi
Betriebstemperatur C:
-10...50°C
Betriebstemperatur Fahrenheit:
14...122°F
elektrischer Anschluss:
DIN EN 175301-803
Flüssigkeitstemperatur C:
-10...90°C
Funktion:
NC
Material Gehäuse:
Messing
max Betriebsdruck Bar:
10bar
Schutzklasse:
EN 60529 IP65
Spannung:
24Vac 50Hz
Weitere Suchbegriffe: Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wege ventile, 8253200.8001.02450, 8478253200.8001.02450
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 118,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,16*
€ 140,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,48*
€ 137,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 105,97*
€ 126,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,06*
€ 122,64
pro Stück
ab 7 Stück
€ 100,56*
€ 119,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,27*
€ 118,13
pro Stück
ab 11 Stück
€ 98,95*
€ 117,75
pro Stück
ab 15 Stück
€ 97,44*
€ 115,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,50*
€ 96,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.