Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetventil ohne Differenzdruck aus Messing in G1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PH_VA_8254000-915x_Scann_4c.jpg
PH_VA_8254000-915x_Scann_4c.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-8478254414.9154.23049
Hersteller:
     IMI BUSCHJOST
Herst.-Nr.:
     8254414.9154.23049
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektromagnetventil
Magnetventil
Pneumatik Magnetventil
Magnetventile für Druckluft
Magnetventil ohne Differenzdruck aus Messing in G1, Ventil arbeitet ohne Mindestdruckdifferenz, Hohe Durchflussleistung, Für Vakuum geeignet, Für Systeme mit geringen oder schwankenden Druckverhältnissen, Ohne Werkzeug tauschbarer Magnet (Click-on®), nur bei Magnet 915x und 940x Technische Eigenschaften: Anschluss Grösse: G1 Betrieb: 2/2 Betriebsdruck Bar: 0...10bar Betriebstemperatur C: -10...50°C Betriebstemperatur Fahrenheit: 14...122°F elektrischer Anschluss: DIN EN 175301-803 Flüssigkeitstemperatur C: -10...90°C Funktion: NC Material Gehäuse: Messing max Betriebsdruck Bar: 10bar Schutzklasse: EN 60529 IP65 Spannung: 230Vac 40/60Hz
Weitere Informationen:
Anschluss Grösse:
G1
Betrieb:
2/2
Betriebsdruck Bar:
0...10bar
Betriebstemperatur C:
-10...50°C
Betriebstemperatur Fahrenheit:
14...122°F
elektrischer Anschluss:
DIN EN 175301-803
Flüssigkeitstemperatur C:
-10...90°C
Funktion:
NC
Material Gehäuse:
Messing
max Betriebsdruck Bar:
10bar
Schutzklasse:
EN 60529 IP65
Spannung:
230Vac 40/60Hz
Weitere Suchbegriffe: Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wege ventile, 8478254414.9154.23049, 8254414.9154.23049
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 184,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,10*
€ 273,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,55*
€ 270,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 225,87*
€ 268,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,31*
€ 264,55
pro Stück
ab 7 Stück
€ 218,83*
€ 260,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,96*
€ 253,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,28*
€ 219,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.