Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterregler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B07-233-M1KA.jpg
B07-233-M1KA.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-847B07-233-A3KG
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     B07-233-A3KG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entlüftungsventil
Wasser Entlüftungsventil
Filter-Regler
Filterdruckregler
Filterregler, Filterregler für pneumatische Standardanwendungen, Hoher Durchfluss bei geringem Druckabfall, Sicherung des Einstellwertes durch Verrastung des Einstellknopfes Technische Eigenschaften: Ablass: Automatisch Anschluss Grösse: G1/4 Ausgangsdruck Einstelldruck Bar: 0.3...7bar Betriebstemperatur C: -34...65°C Betriebstemperatur Fahrenheit: -30...125°F Durchfluss dm3sekBar: 6.5dm3/(s.bar) Elastomere: Nitril Filterelement: Polypropylen gesintert Gewinde Typ: BSPP Material Behälter: Polycarbonat Material Gehäuse: Zink-Druckguss Material Oberteil: Acetal max Einlassdruck Bar: 17bar
Weitere Informationen:
Ablass:
Automatisch
Anschluss Grösse:
G1/4
Ausgangsdruck Einstelldruck Bar:
0.3...7bar
Betriebstemperatur C:
-34...65°C
Betriebstemperatur Fahrenheit:
-30...125°F
Durchfluss dm3sekBar:
6.5dm3/(s.bar)
Elastomere:
Nitril
Filterelement:
Polypropylen gesintert
Gewinde Typ:
BSPP
Material Behälter:
Polycarbonat
Material Gehäuse:
Zink-Druckguss
Material Oberteil:
Acetal
max Einlassdruck Bar:
17bar
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,46*
€ 62,88*
2 Tage
6
€ 5,90*
ab € 56,99*
€ 72,17*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 51,45*
€ 75,41*
4 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 103,83*
€ 126,09*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,41*
€ 89,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,84*
€ 83,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,33*
€ 78,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 61,59*
€ 73,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,88*
€ 71,26
pro Stück
ab 12 Stück
€ 58,34*
€ 69,42
pro Stück
ab 18 Stück
€ 58,18*
€ 69,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,35*
€ 68,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,45*
€ 61,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.