| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8670-847B64G-NNK-MD1-NMN Herst.-Nr.: B64G-NNK-MD1-NMN EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Olympian Plus filter/regulator, without yoke, 0.3-10 bar, manual drain, 5µm filter element, without gauge, Hocheffiziente Wasser- und Teilchenabscheidung, Sehr gute Regelcharakteristik, Sicherung des Einstellwertes durch Verrastung des Einstellknopfes, Bajonett-Verschluss der Behälter vereinfacht die Wartung, Flexibler Austausch von Einheiten durch patentiertes Montagerahmen-Stecksystem Technische Eigenschaften: Ablass: Manuell Anschluss Grösse: Without Yoke Ausgangsdruck Einstelldruck Bar: 0.3...10bar Betriebstemperatur C: -20...80°C Betriebstemperatur Fahrenheit: -4...176°F Elastomere: Polyurethan Filterelement: Kunststoff gesintert Material Behälter: Aluminium-Druckguss Material Gehäuse: Zinklegierung Material Oberteil: Aluminium-Druckguss max Einlassdruck Bar: 17bar max_ Einlassdruck psi: 246psi Serie: Olympian Plus Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ablass: | Manuell | Anschluss Grösse: | Without Yoke | Ausgangsdruck Einstelldruck Bar: | 0.3...10bar | Betriebstemperatur C: | -20...80°C | Betriebstemperatur Fahrenheit: | -4...176°F | Elastomere: | Polyurethan | Filterelement: | Kunststoff gesintert | Material Behälter: | Aluminium-Druckguss | Material Gehäuse: | Zinklegierung | Material Oberteil: | Aluminium-Druckguss | max Einlassdruck Bar: | 17bar | max_ Einlassdruck psi: | 246psi | Serie: | Olympian Plus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 8670 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 120,23* | € 146,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 121,93* | € 147,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 57 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 132,40* | € 160,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 8670 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 8670 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 8670 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | ![](/p.gif) | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|