Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vormontierte Wartungseinheiten (Absperrventil,Filterregler, Öler)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PH_AL_BL72_201GA_gauge_w.jpg
PH_AL_BL72_201GA_gauge_w.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-847BL72-201GA
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     BL72-201GA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filter-Regler
Filterdruckregler
Filterregler
Filterregulator
Vormontierte Wartungseinheiten (Absperrventil,Filterregler, Öler), Wartungseinheit komplett montiert, bestehend aus: Handabsperrventil mit Entlastung, Filterregler, Mikronebelöler, Befestigungswinkel sowie beiligendem Manometer. Technische Eigenschaften: Ablass: Automatisch Anschluss Grösse: G1/4 Ausgangsdruck Einstelldruck Bar: 0.3...10bar Betriebstemperatur C: -20...50°C Betriebstemperatur Fahrenheit: 0...125°F Druckbereich Bar: 0.3...10bar Elastomere: Nitril Filterelement: Polypropylen gesintert Gewinde Typ: ISO G Material Behälter: Polycarbonat Material Gehäuse: Zink-Druckguss Material Oberteil: Acetal max Einlassdruck Bar: 10bar Serie: Excelon
Weitere Informationen:
Ablass:
Automatisch
Anschluss Grösse:
G1/4
Ausgangsdruck Einstelldruck Bar:
0.3...10bar
Betriebstemperatur C:
-20...50°C
Betriebstemperatur Fahrenheit:
0...125°F
Druckbereich Bar:
0.3...10bar
Elastomere:
Nitril
Filterelement:
Polypropylen gesintert
Gewinde Typ:
ISO G
Material Behälter:
Polycarbonat
Material Gehäuse:
Zink-Druckguss
Material Oberteil:
Acetal
max Einlassdruck Bar:
10bar
Serie:
Excelon
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 395,17*
€ 454,80*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 399,47*
€ 460,18*
2 Tage
6
€ 5,90*
ab € 421,55*
€ 483,02*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,80*
€ 541,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,09*
€ 540,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,96*
€ 512,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,23*
€ 498,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,17*
€ 470,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.