Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vormontierte Wartungseinheiten (Absperrventil,Filterregler, Öler)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PH_AL_BL73_321G_gauge_w.jpg
PH_AL_BL73_321G_gauge_w.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-847BL73-321G
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     BL73-321G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filter-Regler
Filterdruckregler
Filterregler
Filterregulator
Vormontierte Wartungseinheiten (Absperrventil,Filterregler, Öler), Box sets include:¿filter/regulator and micro-fog lubricator complete with exhausting shut-off valve, pressure gauge and mounting brackets Technische Eigenschaften: Ablass: Manuell Anschluss Grösse: G3/8 Ausgangsdruck Einstelldruck Bar: 0.3...10bar Betriebstemperatur C: -20...50°C Betriebstemperatur Fahrenheit: 0...175°F Elastomere: Neoprene Filterelement: Polypropylen gesintert Material Behälter: Polycarbonat Material Gehäuse: Aluminium-Druckguss Material Oberteil: Aluminium-Druckguss max Einlassdruck Bar: 10bar Serie: Excelon
Weitere Informationen:
Ablass:
Manuell
Anschluss Grösse:
G3/8
Ausgangsdruck Einstelldruck Bar:
0.3...10bar
Betriebstemperatur C:
-20...50°C
Betriebstemperatur Fahrenheit:
0...175°F
Elastomere:
Neoprene
Filterelement:
Polypropylen gesintert
Material Behälter:
Polycarbonat
Material Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Material Oberteil:
Aluminium-Druckguss
max Einlassdruck Bar:
10bar
Serie:
Excelon
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 803,19*
€ 893,91*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 809,18*
€ 903,90*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 849,04*
€ 946,26*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 893,91*
€ 1.063,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 883,50*
€ 1.051,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 847,85*
€ 1.008,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 826,47*
€ 983,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 803,19*
€ 955,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.