Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vormontierte Wartungseinheiten (Absperrventil,Filterregler, Öler)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PH_AL_BL74_421G_gauge_w.jpg
PH_AL_BL74_421G_gauge_w.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-847BL74-421G
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     BL74-421G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filter-Regler
Filterdruckregler
Filterregler
Filterregulator
Vormontierte Wartungseinheiten (Absperrventil,Filterregler, Öler), Box sets include:¿filter/regulator and micro-fog lubricator complete with exhausting shut-off valve, pressure gauge and mounting brackets Technische Eigenschaften: Ablass: Manuell Anschluss Grösse: G1/2 Ausgangsdruck Einstelldruck Bar: 0.3...10bar Betriebstemperatur C: -20...50°C Betriebstemperatur Fahrenheit: 0...150°F Druckbereich Bar: 0.3...10bar Elastomere: Neoprene Filterelement: Polypropylen gesintert Material Behälter: Kunststoff mit Metall-Behälterschutz Material Gehäuse: Aluminium-Druckguss Material Oberteil: Aluminium-Druckguss max Einlassdruck Bar: 10bar max_ Einlassdruck psi: 150psi Serie: Excelon
Weitere Informationen:
Ablass:
Manuell
Anschluss Grösse:
G1/2
Ausgangsdruck Einstelldruck Bar:
0.3...10bar
Betriebstemperatur C:
-20...50°C
Betriebstemperatur Fahrenheit:
0...150°F
Druckbereich Bar:
0.3...10bar
Elastomere:
Neoprene
Filterelement:
Polypropylen gesintert
Material Behälter:
Kunststoff mit Metall-Behälterschutz
Material Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Material Oberteil:
Aluminium-Druckguss
max Einlassdruck Bar:
10bar
max_ Einlassdruck psi:
150psi
Serie:
Excelon
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 609,30*
€ 693,23*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 619,26*
€ 700,90*
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 647,37*
€ 733,35*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 693,23*
€ 824,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 681,04*
€ 810,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 638,40*
€ 759,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 622,65*
€ 740,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 609,30*
€ 725,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.