Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungsfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
F68HNNNAU0.jpg
F68HNNNAU0.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-847F68H-NNN-AU0
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     F68H-NNN-AU0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Hochleistungsfilter, Hochleistungsfilter scheiden MIkropartikel bis 0,01 µm sowie Ölaerosole ab, Luftqualität entsprechend ISO 8573, Klasse 1.7.2, Verschmutzungsanzeige für das Filterelement garantiert hohe Betriebsbereitschaft, Flexibler Austausch von Einheiten durch patentiertes Montagerahmen-Stecksystem Technische Eigenschaften: Ablass: Automatisch Anschluss Grösse: Without Yoke Betriebstemperatur C: -20...65°C Betriebstemperatur Fahrenheit: -4...122°F Elastomere: Synthetische Elastomere Filterelement: Synthetischer Faserstoff & Polturethan Schaumgummi Material Behälter: Aluminium-Druckguss Material Gehäuse: Aluminium-Druckguss max Einlassdruck Bar: 17bar Serie: Olympian Plus Volumenstrom scfm: 246scfm
Weitere Informationen:
Ablass:
Automatisch
Anschluss Grösse:
Without Yoke
Betriebstemperatur C:
-20...65°C
Betriebstemperatur Fahrenheit:
-4...122°F
Elastomere:
Synthetische Elastomere
Filterelement:
Synthetischer Faserstoff & Polturethan Schaumgummi
Material Behälter:
Aluminium-Druckguss
Material Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
max Einlassdruck Bar:
17bar
Serie:
Olympian Plus
Volumenstrom scfm:
246scfm
Weitere Suchbegriffe: Norgren-Originalteile, norgren druckluftfilter, imi norgren originalteile, F68H-NNN-AU0, 847F68H-NNN-AU0
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 385,46*
€ 492,98*
1 Tag
1
€ 5,90*
ab € 436,69*
€ 500,51*
4 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 654,46*
€ 744,02*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 730,88*
€ 823,93*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,98*
€ 586,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,49*
€ 528,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 437,40*
€ 520,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,72*
€ 501,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,90*
€ 486,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,46*
€ 458,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.