| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-847F84V-3AN-EMA Herst.-Nr.: F84V-3AN-EMA EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Excelon Plus Aktivkohlefilter, 3/8" PTF, Reduziertes Gewicht und Größe, Behälter mit doppelter Sicherheitsarritierung, Neues Filter-Cartridgesystem, Ein modulares und flexibles System Technische Eigenschaften: Ablass: Ohne Anschluss Grösse: 3/8" PTF Material Behälter: Aluminium-Druckguss Material Gehäuse: Aluminium-Druckguss max Einlassdruck Bar: 17bar max_ Einlassdruck psi: 250psi Serie: Excelon Plus Weitere Informationen: | | Ablass: | Ohne | Anschluss Grösse: | 3/8" PTF | Material Behälter: | Aluminium-Druckguss | Material Gehäuse: | Aluminium-Druckguss | max Einlassdruck Bar: | 17bar | max_ Einlassdruck psi: | 250psi | Serie: | Excelon Plus |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 88,92* | € 110,58* | | | | | 47 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 97,41* | € 120,30* | | | | Lager 8670 | | | | | | € 4,90* | ab € 93,07* | € 127,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|