Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO Edelstahl-Rundzylinder, doppeltwirkend, Durchmesser 12 mm, Hub 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KM8000M.jpg
KM8000M.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-847KM/8012/M/25
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     KM/8012/M/25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
Pneumatik Rundzylinder
ISO Edelstahl-Rundzylinder, doppeltwirkend, Durchmesser 12 mm, Hub 25 mm, Hohe Korrosions- und Säurebeständigkeit, Mit Magnetkolben Technische Eigenschaften: Anschluss Grösse: M5 Betrieb: Doppeltwirkend Betriebsdruck Bar: 1...10bar Betriebstemperatur C: -10...80°C Dämpfung: Endlagenpuffer Endabdeckung: X10 Cr Ni S 18 9 (1.4305: AISI 303) Gewinde Typ: BSPP Hublänge mm: 25mm max Betriebsdruck Bar: 10bar min Betriebsdruck Bar: 1bar Zylinder Durchmesser mm: 12mm
Weitere Informationen:
Anschluss Grösse:
M5
Betrieb:
Doppeltwirkend
Betriebsdruck Bar:
1...10bar
Betriebstemperatur C:
-10...80°C
Dämpfung:
Endlagenpuffer
Endabdeckung:
X10 Cr Ni S 18 9 (1.4305: AISI 303)
Gewinde Typ:
BSPP
Hublänge mm:
25mm
max Betriebsdruck Bar:
10bar
min Betriebsdruck Bar:
1bar
Zylinder Durchmesser mm:
12mm
Weitere Suchbegriffe: Rundzylinder Pneumatik, Zylinder ISO 6432, imi norgren originalteile, KM/8012/M/25, 847KM/8012/M/25
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 164,56*
€ 203,64*
55 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 175,89*
€ 210,49*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 178,70*
€ 214,86*
Lager 8670
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 184,86*
€ 236,99*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,99*
€ 282,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,24*
€ 268,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 220,21*
€ 262,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,01*
€ 251,10
pro Stück
ab 7 Stück
€ 207,77*
€ 247,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,59*
€ 237,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,86*
€ 219,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.