Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Normalnebelöler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
L68M_L68C.jpg
L68M_L68C.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-847L68C-NNP-ERN
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     L68C-NNP-ERN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
Nebelöler
Normalnebelöler, Ideal für komplexe, stark verzweigte und lange Leitungssysteme, Flexibler Austausch von Einheiten durch patentiertes Montagerahmen-Stecksystem Technische Eigenschaften: Ablass: Ohne Anschluss Grösse: Without Yoke Betriebstemperatur C: -20...80°C Betriebstemperatur Fahrenheit: -4...176°F Durchfluss dm3sekBar: 175dm3/(s.bar) Elastomere: Nitril Material Behälter: Aluminium-Druckguss Material Gehäuse: Aluminium-Druckguss max Einlassdruck Bar: 17bar max_ Einlassdruck psi: 246psi Serie: Olympian Plus Volumenstrom scfm: 371scfm
Weitere Informationen:
Ablass:
Ohne
Anschluss Grösse:
Without Yoke
Betriebstemperatur C:
-20...80°C
Betriebstemperatur Fahrenheit:
-4...176°F
Durchfluss dm3sekBar:
175dm3/(s.bar)
Elastomere:
Nitril
Material Behälter:
Aluminium-Druckguss
Material Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
max Einlassdruck Bar:
17bar
max_ Einlassdruck psi:
246psi
Serie:
Olympian Plus
Volumenstrom scfm:
371scfm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 99,72*
€ 122,58*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,40*
€ 123,90*
3 Tage
3
€ 5,90*
ab € 119,19*
€ 144,21*
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 178,31*
€ 211,93*
Frei Haus
ab € 202,13*
€ 244,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,58*
€ 145,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,56*
€ 144,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,83*
€ 136,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,39*
€ 133,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,72*
€ 118,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IMI Norgren
L68C-KIT
ab € 95,25*
Zubehör
IMI Norgren
18-001-979
ab € 30,03*
Zubehör
IMI Norgren
T40B2800
ab € 2,14*
Zubehör
IMI Norgren
T68H-6GB-B2N
ab € 116,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.