| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-847L73M-3GP-ETN Herst.-Nr.: L73M-3GP-ETN EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Mikronebelöler, EXCELON®-Design erlaubt direkten Leitungseinbau oder modularen Aufbau, Durchflusssensor garantiert ein praktisch konstantes Luft-/Ölgemisch bei variablem Durchfluss, Behälter mit Bajonettverschluss, Ideal für komplexe und lange Leitungssysteme Technische Eigenschaften: Ablass: None Anschluss Grösse: G3/8 Betriebstemperatur C: -34...50°C Betriebstemperatur Fahrenheit: -30...122°F Durchfluss dm3sekBar: 64dm3/(s.bar) Elastomere: Neoprene Material Behälter: Polycarbonat Material Gehäuse: Aluminium-Druckguss max Betriebsdruck Bar: 10bar max Einlassdruck Bar: 10bar Serie: Excelon Weitere Informationen: | | Ablass: | None | Anschluss Grösse: | G3/8 | Betriebstemperatur C: | -34...50°C | Betriebstemperatur Fahrenheit: | -30...122°F | Durchfluss dm3sekBar: | 64dm3/(s.bar) | Elastomere: | Neoprene | Material Behälter: | Polycarbonat | Material Gehäuse: | Aluminium-Druckguss | max Betriebsdruck Bar: | 10bar | max Einlassdruck Bar: | 10bar | Serie: | Excelon |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 179,13* | € 214,05* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 188,79* | € 224,35* | | | | Lager 8670 | | | | | | Frei Haus | ab € 183,10* | € 236,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|