Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympian Plus soft start dump valve, G1/2, 3-10 bar, sol/spring operated


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PH_AL_P64F_6GC_PFN_w.jpg
PH_AL_P64F_6GC_PFN_w.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-847P64F-4GL-PFN
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     P64F-4GL-PFN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entlüftungsventil
Wasser Entlüftungsventil
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Olympian Plus soft start dump valve, G1/2, 3-10 bar, sol/spring operated, Kontrollierte, langsame Druckbeaufschlagung des sekundären Systems beim Einschalten der Anlage, Hohe Be- und Entlüftungsleistung, Flexibler Austausch von Einheiten durch patentiertes Montagerahmen-Stecksystem Technische Eigenschaften: Anschluss Grösse: G1/2 Betriebsdruck Bar: 3...10bar Betriebsdruck psi: 43...145psi Betriebstemperatur C: -20...50°C Betriebstemperatur Fahrenheit: -4...149°F Durchfluss dm3sekBar: 57dm3/(s.bar) Elastomere: Nitril Material Gehäuse: Zinklegierung Serie: Olympian Plus Spannung: 24Vdc, 2W
Weitere Informationen:
Anschluss Grösse:
G1/2
Betriebsdruck Bar:
3...10bar
Betriebsdruck psi:
43...145psi
Betriebstemperatur C:
-20...50°C
Betriebstemperatur Fahrenheit:
-4...149°F
Durchfluss dm3sekBar:
57dm3/(s.bar)
Elastomere:
Nitril
Material Gehäuse:
Zinklegierung
Serie:
Olympian Plus
Spannung:
24Vdc, 2W
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 394,32*
€ 456,55*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 398,82*
€ 461,86*
55 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 434,51*
€ 503,62*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,55*
€ 543,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,03*
€ 541,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,60*
€ 521,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,72*
€ 504,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,32*
€ 469,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.