| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-847P64F-NNC-NNN Herst.-Nr.: P64F-NNC-NNN EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Anfahr-/Entlüftungsventil, Kontrollierte, langsame Druckbeaufschlagung des sekundären Systems beim Einschalten der Anlage, Hohe Be- und Entlüftungsleistung, Flexibler Austausch von Einheiten durch patentiertes Montagerahmen-Stecksystem Technische Eigenschaften: Anschluss Grösse: Without Yoke Betriebsdruck Bar: 3...10bar Betriebsdruck psi: 43...145psi Betriebstemperatur C: -20...50°C Betriebstemperatur Fahrenheit: -4...149°F Durchfluss dm3sekBar: 57dm3/(s.bar) Elastomere: Nitril Material Gehäuse: Zinklegierung Serie: Olympian Plus Spannung: Kein Elektromagnet Weitere Informationen: | | Anschluss Grösse: | Without Yoke | Betriebsdruck Bar: | 3...10bar | Betriebsdruck psi: | 43...145psi | Betriebstemperatur C: | -20...50°C | Betriebstemperatur Fahrenheit: | -4...149°F | Durchfluss dm3sekBar: | 57dm3/(s.bar) | Elastomere: | Nitril | Material Gehäuse: | Zinklegierung | Serie: | Olympian Plus | Spannung: | Kein Elektromagnet |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | | | Frei Haus | ab € 332,46* | € 380,70* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 335,46* | € 385,14* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 365,87* | € 419,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|