| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-847P68F-6GL-NNN Herst.-Nr.: P68F-6GL-NNN EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Olympian Plus soft start dump valve, G3/4, 3-10 bar, sol/spring operated, Kontrollierte, langsame Druckbeaufschlagung des sekundären Systems beim Einschalten der Anlage, Hohe Be- und Entlüftungsleistung, Flexibler Austausch von Einheiten durch patentiertes Montagerahmen-Stecksystem Technische Eigenschaften: Anschluss Grösse: G3/4 Betriebsdruck Bar: 3...10bar Betriebsdruck psi: 43...145psi Betriebstemperatur C: -20...50°C Betriebstemperatur Fahrenheit: -4...149°F Durchfluss dm3sekBar: 147dm3/(s.bar) Elastomere: Synthetische Materialien Material Gehäuse: Zinklegierung Material Oberteil: Zinklegierung Serie: Olympian Plus Spannung: Kein Elektromagnet Weitere Informationen: | | Anschluss Grösse: | G3/4 | Betriebsdruck Bar: | 3...10bar | Betriebsdruck psi: | 43...145psi | Betriebstemperatur C: | -20...50°C | Betriebstemperatur Fahrenheit: | -4...149°F | Durchfluss dm3sekBar: | 147dm3/(s.bar) | Elastomere: | Synthetische Materialien | Material Gehäuse: | Zinklegierung | Material Oberteil: | Zinklegierung | Serie: | Olympian Plus | Spannung: | Kein Elektromagnet |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | | | Frei Haus | ab € 567,73* | € 668,59* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 607,63* | € 687,93* | | | | | 52 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 640,70* | € 719,53* | | | | | 47 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 651,52* | € 731,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|