Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balgzylinder, einfachwirkend, Durchmesser 4-1/2 ", Hub 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PH_AC_PM_31042_w.jpg
PH_AC_PM_31042_w.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-847PM/31042
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     PM/31042
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balgzylinder
Faltenbalgzylinder
Faltenbalg
IMI Norgren Originalteile
Balgzylinder, einfachwirkend, Durchmesser 4-1/2 ", Hub 80 mm, Wartungsfrei, da keine beweglichen Teile, Spezielle technische Anwendungen durch zulässige Schrägstellung und axiale Mittenabweichung der Endplatten möglich, Erweiterter Verwendungszweck durch Eignung als Vibrationsisolator, Kurze Bauweise spart Platz Technische Eigenschaften: Anschluss Grösse: G3/8 Betrieb: Einfachwirkend Betriebsdruck Bar: 0...8bar Betriebstemperatur C: -30...50°C Endabdeckung: Kunststoff Gewinde Typ: BSPP Hublänge mm: 80mm weitere Materialien: Aluminium-Druckguss
Weitere Informationen:
Anschluss Grösse:
G3/8
Betrieb:
Einfachwirkend
Betriebsdruck Bar:
0...8bar
Betriebstemperatur C:
-30...50°C
Endabdeckung:
Kunststoff
Gewinde Typ:
BSPP
Hublänge mm:
80mm
weitere Materialien:
Aluminium-Druckguss
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 175,27*
€ 209,15*
Frei Haus
ab € 185,93*
€ 226,46*
2 Tage
7
€ 5,90*
ab € 191,40*
€ 227,47*
Lager 8670
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 179,01*
€ 229,30*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 265,27*
€ 310,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,30*
€ 272,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,11*
€ 257,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 215,24*
€ 256,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,34*
€ 240,78
pro Stück
ab 7 Stück
€ 199,25*
€ 237,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,65*
€ 226,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,01*
€ 213,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.