Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

847PRA/801080/M/25 ISO-LINE ZYLINDER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für PRA/801080/M/25 ISO-Zylinder
Bild für PRA/801080/M/25 ISO-Zylinder
Herstellerlogo für PRA/801080/M/25 ISO-Zylinder
Schaltzeichen für PRA/801080/M/25 ISO-Zylinder
Artikel-Nr.:
     8670-847PRA/801080/M/25
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     PRA/801080/M/25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
ISO-Zylinder
ISOLine Profilzylinder, einfachwirkend, Durchmesser 80 mm, Hub 25 mm, Leistungsstarkes selbsteinstellendes Dämpfungssystem „ACS“ Technische Eigenschaften: Anschluss Grösse: G3/8 Betrieb: Einfachwirkend Betriebsdruck Bar: 2...10bar Betriebsdruck psi: 29...145psi Betriebstemperatur C: -20...80°C Betriebstemperatur Fahrenheit: -4...176°F Dämpfung: Adaptive Cushioning System (ACS) Endabdeckung: Aluminiumdruckguss Hublänge mm: 25mm Serie: ISOLine Zylinder Durchmesser mm: 80mm
Weitere Informationen:
Anschluss Grösse:
G3/8
Betrieb:
Einfachwirkend
Betriebsdruck Bar:
2...10bar
Betriebsdruck psi:
29...145psi
Betriebstemperatur C:
-20...80°C
Betriebstemperatur Fahrenheit:
-4...176°F
Dämpfung:
Adaptive Cushioning System (ACS)
Endabdeckung:
Aluminiumdruckguss
Hublänge mm:
25mm
Serie:
ISOLine
Zylinder Durchmesser mm:
80mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 177,89*
€ 212,24*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 180,44*
€ 215,33*
55 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 200,11*
€ 236,74*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,24*
€ 252,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,04*
€ 249,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,88*
€ 242,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,35*
€ 228,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,89*
€ 211,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.