Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISOLine Profilzylinder, doppeltwirkend, Durchmesser 40 mm, Hub 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-847PRA/82040/M50
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     PRA/82040/M50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
ISOLine Profilzylinder, doppeltwirkend, Durchmesser 40 mm, Hub 50 mm, Entspricht der ISO 15552 (VDMA 24562 und NFE 49-003-1), Leistungsstarkes selbsteinstellendes Dämpfungssystem „ACS“, High-Performance Antrieb für alle Anwendungen, Polyurethan Dichtungen sorgen für sehr hohe Laufleistung, Zusätzliche Schalternuten im Profilzylinder Technische Eigenschaften: Anschluss Grösse: G1/4 Betrieb: Doppeltwirkend Betriebsdruck Bar: 1...12bar Betriebsdruck psi: 14...174psi Betriebstemperatur C: -20...80°C Betriebstemperatur Fahrenheit: -4...176°F Dämpfung: Adaptive Cushioning System (ACS) Endabdeckung: Aluminiumdruckguss Hublänge mm: 50mm Serie: ISOLine Zylinder Durchmesser mm: 40mm
Weitere Informationen:
Anschluss Grösse:
G1/4
Betrieb:
Doppeltwirkend
Betriebsdruck Bar:
1...12bar
Betriebsdruck psi:
14...174psi
Betriebstemperatur C:
-20...80°C
Betriebstemperatur Fahrenheit:
-4...176°F
Dämpfung:
Adaptive Cushioning System (ACS)
Endabdeckung:
Aluminiumdruckguss
Hublänge mm:
50mm
Serie:
ISOLine
Zylinder Durchmesser mm:
40mm
Weitere Suchbegriffe: iso-zylinder norgren, iso zylinder, normzylinder iso 15552, PRA/82040/M50, 847PRA/82040/M50
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,73*
€ 116,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,98*
€ 111,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,88*
€ 103,39
pro Stück
ab 9 Stück
€ 84,56*
€ 100,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,53*
€ 99,40
pro Stück
ab 14 Stück
€ 83,21*
€ 99,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,13*
€ 83,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.