Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO/VDMA Führungseinheit (Gleitführung)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mountings_QA800051_Guides_Style_51.jpg
Mountings_QA800051_Guides_Style_51.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-847QA/8032/51/400
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     QA/8032/51/400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
Linear-Führungseinheit
ISO/VDMA Führungseinheit (Gleitführung) Technische Eigenschaften: Hublänge mm: 400mm Zylinder Durchmesser mm: 32mm
Weitere Informationen:
Hublänge mm:
400mm
Zylinder Durchmesser mm:
32mm
Weitere Suchbegriffe: imi norgren originalteile, 847QA/8032/51/400, QA/8032/51/400
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 275,39*
€ 321,62*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 275,70*
€ 323,95*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 296,10*
€ 344,51*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,51*
€ 409,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,35*
€ 406,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,44*
€ 387,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,41*
€ 370,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,10*
€ 352,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.