Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISOLine Zugstangenzylinder, doppeltwirkend, Durchmesser 50 mm, Hub 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RA_802050-243.jpg
RA_802050-243.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-847RA/802050/M/500
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     RA/802050/M/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
ISO-Zylinder
ISOLine Zugstangenzylinder, doppeltwirkend, Durchmesser 50 mm, Hub 500 mm, Entspricht der ISO 15552 (VDMA 24562 und NFE 49-003-1), Leistungsstarkes selbsteinstellendes Dämpfungssystem „ACS“, Zugstangenvariante für hohe Drücke bis 16bar verfügbar, High-Performance Antrieb für alle Anwendungen, Polyurethan Dichtungen sorgen für sehr hohe Laufleistung, Zusätzliche Schalternuten im Profilzylinder Technische Eigenschaften: Anschluss Grösse: G1/4 Betrieb: Doppeltwirkend Betriebsdruck Bar: 1...16bar Betriebsdruck psi: 14...232psi Betriebstemperatur C: -20...80°C Betriebstemperatur Fahrenheit: -4...176°F Dämpfung: Adaptive Cushioning System (ACS) Endabdeckung: Aluminiumdruckguss Hublänge mm: 500mm Serie: ISOLine Zylinder Durchmesser mm: 50mm
Weitere Informationen:
Anschluss Grösse:
G1/4
Betrieb:
Doppeltwirkend
Betriebsdruck Bar:
1...16bar
Betriebsdruck psi:
14...232psi
Betriebstemperatur C:
-20...80°C
Betriebstemperatur Fahrenheit:
-4...176°F
Dämpfung:
Adaptive Cushioning System (ACS)
Endabdeckung:
Aluminiumdruckguss
Hublänge mm:
500mm
Serie:
ISOLine
Zylinder Durchmesser mm:
50mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,43*
€ 127,58*
Frei Haus
ab € 116,22*
€ 144,38*
3 Tage
2
€ 5,90*
ab € 119,58*
€ 144,38*
Lager 8670
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,09*
€ 147,18*
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 179,51*
€ 213,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,18*
€ 175,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,96*
€ 172,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 136,25*
€ 162,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,08*
€ 155,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 127,58*
€ 151,82
pro Stück
ab 9 Stück
€ 127,19*
€ 151,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,30*
€ 144,35
pro Stück
ab 11 Stück
€ 119,50*
€ 142,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,09*
€ 129,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IMI Norgren
M/P73001/5
ab € 16,79*
Zubehör
IMI Norgren
M/P40311
ab € 25,42*
Zubehör
IMI Norgren
M/50/EAN/5V
ab € 38,47*
Zubehör
IMI Norgren
M/50/EAN/CP
ab € 51,56*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8040/27
ab € 11,04*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8040/22
ab € 11,45*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8040/23
ab € 11,45*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8040/21
ab € 7,51*
Zubehör
IMI Norgren
C02250628
ab € 0,86*
Zubehör
IMI Norgren
C0K510628
ab € 4,50*
Zubehör
IMI Norgren
C02470628
ab € 1,30*
Zubehör
IMI Norgren
M/50/EAP/CP
ab € 21,69*
Zubehör
IMI Norgren
M/50/LSU/5V
ab € 17,99*
Zubehör
IMI Norgren
M/50/LSU/CP
ab € 17,99*
Zubehör
IMI Norgren
QM/27/2/1
ab € 4,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.