Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISOLine Zugstangenzylinder, doppeltwirkend, Durchmesser 100 mm, Hub 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RA_802050-243.jpg
RA_802050-243.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-847RA/802100/M/200
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     RA/802100/M/200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
ISO-Zylinder
ISOLine Zugstangenzylinder, doppeltwirkend, Durchmesser 100 mm, Hub 200 mm, Entspricht der ISO 15552 (VDMA 24562 und NFE 49-003-1), Leistungsstarkes selbsteinstellendes Dämpfungssystem „ACS“, Zugstangenvariante für hohe Drücke bis 16bar verfügbar, High-Performance Antrieb für alle Anwendungen, Polyurethan Dichtungen sorgen für sehr hohe Laufleistung, Zusätzliche Schalternuten im Profilzylinder Technische Eigenschaften: Anschluss Grösse: G1/2 Betrieb: Doppeltwirkend Betriebsdruck Bar: 1...16bar Betriebsdruck psi: 14...232psi Betriebstemperatur C: -20...80°C Betriebstemperatur Fahrenheit: -4...176°F Dämpfung: Adaptive Cushioning System (ACS) Endabdeckung: Aluminiumdruckguss Hublänge mm: 200mm Serie: ISOLine Zylinder Durchmesser mm: 100mm
Weitere Informationen:
Anschluss Grösse:
G1/2
Betrieb:
Doppeltwirkend
Betriebsdruck Bar:
1...16bar
Betriebsdruck psi:
14...232psi
Betriebstemperatur C:
-20...80°C
Betriebstemperatur Fahrenheit:
-4...176°F
Dämpfung:
Adaptive Cushioning System (ACS)
Endabdeckung:
Aluminiumdruckguss
Hublänge mm:
200mm
Serie:
ISOLine
Zylinder Durchmesser mm:
100mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 187,31*
€ 224,08*
Lager 8670
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 187,85*
€ 224,34*
3 Tage
8
€ 5,90*
ab € 213,62*
€ 253,73*
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 319,31*
€ 368,33*
Frei Haus
ab € 327,32*
€ 382,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,34*
€ 266,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,89*
€ 264,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,65*
€ 253,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,65*
€ 236,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,85*
€ 223,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IMI Norgren
M/P73001/5
ab € 16,89*
Zubehör
IMI Norgren
M/50/EAN/5V
ab € 38,45*
Zubehör
IMI Norgren
M/50/EAN/CP
ab € 51,36*
Zubehör
IMI Norgren
M/P19936
ab € 33,66*
Zubehör
IMI Norgren
M/P40315
ab € 48,49*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8100/27
ab € 20,60*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8100/22
ab € 26,35*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8100/23
ab € 28,98*
Zubehör
IMI Norgren
C02251248
ab € 1,71*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8100/21
ab € 18,37*
Zubehör
IMI Norgren
M/50/LSU/5V
ab € 17,99*
Zubehör
IMI Norgren
M/50/LSU/CP
ab € 17,99*
Zubehör
IMI Norgren
C0K511248
ab € 10,78*
Zubehör
IMI Norgren
M/50/EAP/CP
ab € 21,89*
Zubehör
IMI Norgren
QM/27/2/1
ab € 4,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.