Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO Zugstangenzylinder, doppeltwirkend, Durchmesser 160 mm, Hub 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RA8000.jpg
RA8000.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-847RA/8160/M/50
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     RA/8160/M/50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
ISO-Zylinder
ISO Zugstangenzylinder, doppeltwirkend, Durchmesser 160 mm, Hub 50 mm, Normzylinder entsprechend ISO 15552, 6431 und VDMA 24562 Teil 1, Befestigungselemente entsprechend ISO 6431, VDMA 24562 Teil 2 und NFE 49-003-1 Technische Eigenschaften: Anschluss Grösse: G3/4 Betrieb: Doppeltwirkend Betriebsdruck Bar: 1...16bar Betriebstemperatur C: -10...80°C Dämpfung: Einstellbare Endlagendämpfung Elastomere: Nitril Endabdeckung: Aluminiumdruckguss Gewinde Typ: BSPP Hublänge mm: 50mm min Betriebsdruck Bar: 1bar Zylinder Durchmesser mm: 160mm
Weitere Informationen:
Anschluss Grösse:
G3/4
Betrieb:
Doppeltwirkend
Betriebsdruck Bar:
1...16bar
Betriebstemperatur C:
-10...80°C
Dämpfung:
Einstellbare Endlagendämpfung
Elastomere:
Nitril
Endabdeckung:
Aluminiumdruckguss
Gewinde Typ:
BSPP
Hublänge mm:
50mm
min Betriebsdruck Bar:
1bar
Zylinder Durchmesser mm:
160mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 640,69*
€ 729,66*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 644,94*
€ 730,42*
56 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 705,25*
€ 793,45*
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 941,93*
€ 1.032,71*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 730,42*
€ 869,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 718,04*
€ 854,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 674,95*
€ 803,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 660,71*
€ 786,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 644,94*
€ 767,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.