Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RM/900 Pneumatikzylinder mit zölligem Zylinderrohr, doppeltwirkend, Durchmesser 1-1/4 ", Hub 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RM_9125_50.jpg
RM_9125_50.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-847RM/9125/M/80
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     RM/9125/M/80
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
Zugankerzylinder
RM/900 Pneumatikzylinder mit zölligem Zylinderrohr, doppeltwirkend, Durchmesser 1-1/4 ", Hub 80 mm, Ideal für viele industrielle Anwendungen, Vielzahl an Befestigungselementen, Zuverlässige, robuste und bewährte Konstruktion Technische Eigenschaften: Anschluss Grösse: G1/8 Betrieb: Doppeltwirkend Betriebsdruck Bar: 2...10bar Betriebstemperatur C: -20...80°C Dämpfung: Einstellbare Endlagendämpfung Elastomere: Nitril Endabdeckung: Aluminium-Druckguss Hublänge mm: 80mm min Betriebsdruck Bar: 2bar Serie: Martonair
Weitere Informationen:
Anschluss Grösse:
G1/8
Betrieb:
Doppeltwirkend
Betriebsdruck Bar:
2...10bar
Betriebstemperatur C:
-20...80°C
Dämpfung:
Einstellbare Endlagendämpfung
Elastomere:
Nitril
Endabdeckung:
Aluminium-Druckguss
Hublänge mm:
80mm
min Betriebsdruck Bar:
2bar
Serie:
Martonair
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
55 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 499,62*
€ 572,93*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 514,71*
€ 589,20*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 517,49*
€ 595,97*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 589,20*
€ 701,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 583,92*
€ 694,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 546,01*
€ 649,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 533,23*
€ 634,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 514,71*
€ 612,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.