Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktzylinder, doppeltwirkend, Durchmesser 25 mm, Hub 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RM92000.jpg
RM92000.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-847RM/92025/M/80
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     RM/92025/M/80
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
Compact Cylinder
Kompaktzylinder, doppeltwirkend, Durchmesser 25 mm, Hub 80 mm, Um zwei Drittel kleiner als vergleichbare ISO-Modelle, Dichtungen für geringe Reibungund lange Lebensdauer, Standardmagnetkolben Technische Eigenschaften: Anschluss Grösse: M5 Betrieb: Doppeltwirkend Betriebsdruck Bar: 1...10bar Betriebsdruck psi: 14...145psi Betriebstemperatur C: -5...80°C Betriebstemperatur Fahrenheit: 23...176°F Dämpfung: Keine Endlagendämpfung Endabdeckung: Eloxierte Aluminiumlegierung Gewinde Typ: Metrisch Hublänge mm: 80mm min Betriebsdruck Bar: 1bar Zylinder Durchmesser mm: 25mm
Weitere Informationen:
Anschluss Grösse:
M5
Betrieb:
Doppeltwirkend
Betriebsdruck Bar:
1...10bar
Betriebsdruck psi:
14...145psi
Betriebstemperatur C:
-5...80°C
Betriebstemperatur Fahrenheit:
23...176°F
Dämpfung:
Keine Endlagendämpfung
Endabdeckung:
Eloxierte Aluminiumlegierung
Gewinde Typ:
Metrisch
Hublänge mm:
80mm
min Betriebsdruck Bar:
1bar
Zylinder Durchmesser mm:
25mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,21*
€ 183,63*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 154,76*
€ 185,70*
73 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 165,82*
€ 197,84*
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 212,14*
€ 253,10*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,63*
€ 218,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,37*
€ 217,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,71*
€ 209,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,59*
€ 200,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,21*
€ 182,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.