Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktzylinder, einfachwirkend, Durchmesser 50 mm, Hub 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RM91000M.jpg
RM91000M.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-847RM/93050/M/50
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     RM/93050/M/50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
Compact Cylinder
Kompaktzylinder, einfachwirkend, Durchmesser 50 mm, Hub 50 mm, Um zwei Drittel kleiner als vergleichbare ISO-Modelle, Dichtungen für geringe Reibung und lange Lebensdauer, Standardmagnetkolben Technische Eigenschaften: Anschluss Grösse: G1/8 Betrieb: Einfachwirkend Betriebsdruck Bar: 2...10bar Betriebstemperatur C: -5...80°C Dämpfung: Keine Endlagendämpfung Elastomere: Polyurethan Endabdeckung: Eloxierte Aluminiumlegierung Hublänge mm: 50mm min Betriebsdruck Bar: 2bar Zylinder Durchmesser mm: 50mm
Weitere Informationen:
Anschluss Grösse:
G1/8
Betrieb:
Einfachwirkend
Betriebsdruck Bar:
2...10bar
Betriebstemperatur C:
-5...80°C
Dämpfung:
Keine Endlagendämpfung
Elastomere:
Polyurethan
Endabdeckung:
Eloxierte Aluminiumlegierung
Hublänge mm:
50mm
min Betriebsdruck Bar:
2bar
Zylinder Durchmesser mm:
50mm
Weitere Suchbegriffe: Kompaktzylinder, Zylinder ISO 21287, norgren kompaktzylinder, imi norgren originalteile, 847RM/93050/M/50, RM/93050/M/50
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 239,82*
€ 285,01*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 244,21*
€ 288,21*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 258,86*
€ 306,86*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,01*
€ 339,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,93*
€ 334,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,56*
€ 323,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,86*
€ 306,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,82*
€ 285,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.