Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundzylinder, doppeltwirkend, Durchmesser 32 mm, Hub 420 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RT57200M.jpg
RT57200M.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-847RT/57232/M/420
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     RT/57232/M/420
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
Pneumatik Rundzylinder
Rundzylinder, doppeltwirkend, Durchmesser 32 mm, Hub 420 mm, Kleinere Bauart – nur ein Fünftel des vergleichbaren ISO-Zylinders, Dichtungen für geringe Reibung und lange Lebensdauer, Extrem festes, doppelt gecrimptes Enddeckeldesign, Standardmagnetkolben für viele Einsatzgebiete Technische Eigenschaften: Anschluss Grösse: Rc1/8 Betrieb: Doppeltwirkend Betriebsdruck Bar: 1...10bar Betriebstemperatur C: -10...80°C Dämpfung: Endlagenpuffer Endabdeckung: Aluminium-Druckguss Hublänge mm: 420mm min Betriebsdruck Bar: 1bar Zylinder Durchmesser mm: 32mm
Weitere Informationen:
Anschluss Grösse:
Rc1/8
Betrieb:
Doppeltwirkend
Betriebsdruck Bar:
1...10bar
Betriebstemperatur C:
-10...80°C
Dämpfung:
Endlagenpuffer
Endabdeckung:
Aluminium-Druckguss
Hublänge mm:
420mm
min Betriebsdruck Bar:
1bar
Zylinder Durchmesser mm:
32mm
Weitere Suchbegriffe: Rundzylinder Pneumatik, Zylinder ISO 6432, imi norgren originalteile, 847RT/57232/M/420, RT/57232/M/420
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,78*
€ 125,61*
47 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 106,76*
€ 130,31*
Lager 8670
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,28*
€ 144,66*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,66*
€ 172,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,39*
€ 169,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 132,40*
€ 157,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,96*
€ 152,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 124,69*
€ 148,38
pro Stück
ab 9 Stück
€ 124,36*
€ 147,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,51*
€ 142,22
pro Stück
ab 12 Stück
€ 117,71*
€ 140,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,28*
€ 125,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.