| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-847T60C4891 Herst.-Nr.: T60C4891 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Automatisches Absperrventil für Druck-leitungen bei plötzlichem Druckabfall, Unterstützt die Einhaltung von Sicherheitsvorschriften, Verstellsichere Ausführung, Kompakte und sichere Konstruktion, Geringer Druckabfall, Automatische Rückstellung, Korrosionsbeständig, 16 bar max. Betriebsdruck Technische Eigenschaften: Anschluss Grösse: G1/2 Betriebsdruck Bar: 0...16bar Betriebstemperatur C: -20...80°C Betriebstemperatur Fahrenheit: 0...175°F Durchfluss L pro min: 23.2l/min Flüssigkeitstemperatur C: -20...80°C Gewinde Typ: BSPP Material Gehäuse: Aluminium-Druckguss Weitere Informationen: | | Anschluss Grösse: | G1/2 | Betriebsdruck Bar: | 0...16bar | Betriebstemperatur C: | -20...80°C | Betriebstemperatur Fahrenheit: | 0...175°F | Durchfluss L pro min: | 23.2l/min | Flüssigkeitstemperatur C: | -20...80°C | Gewinde Typ: | BSPP | Material Gehäuse: | Aluminium-Druckguss |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 51 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 49,21* | € 62,69* | | | | | 46 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 55,12* | € 69,90* | | | | Lager 8670 | | | | | | € 4,90* | ab € 50,79* | € 75,14* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 82,87* | € 102,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|