Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagerahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PH_AL_V64H_6GD_RMN_w.jpg
PH_AL_V64H_6GD_RMN_w.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-847V64H-NND-RMN
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     V64H-NND-RMN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Überdruckventil
Druckluftschalldämpfer
Montagerahmen, Schutz von Geräten vor Überdruck in pneumatischen Systemen, Großer Entlüftungsquerschnitt mit gefasstem Gewinde für Anschluss von Schalldämpfern oder einer Entlüftungsleitung, Flexibler Austausch von Einheiten durch patentiertes Montagerahmen-Stecksystem, Norgren Druckbegrenzungsventile erfüllen Kategorie 0 (S.E.P.) und Kategorie 1 der Druckgeräte-Richtlinie 97/23/EG. Technische Eigenschaften: Ausgangsdruck Einstelldruck Bar: 1...10bar Betriebstemperatur C: -20...80°C Elastomere: Synthetische Elastomere Material Gehäuse: Zink-Druckguss Material Oberteil: Zink-Druckguss max Einlassdruck Bar: 17bar Serie: Olympian Plus
Weitere Informationen:
Ausgangsdruck Einstelldruck Bar:
1...10bar
Betriebstemperatur C:
-20...80°C
Elastomere:
Synthetische Elastomere
Material Gehäuse:
Zink-Druckguss
Material Oberteil:
Zink-Druckguss
max Einlassdruck Bar:
17bar
Serie:
Olympian Plus
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 161,17*
€ 194,10*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 163,32*
€ 196,25*
3 Tage
4
€ 5,90*
ab € 179,71*
€ 213,60*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,10*
€ 230,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,96*
€ 229,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,64*
€ 220,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,65*
€ 212,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,17*
€ 191,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.