Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

85110677-10-10 Female JIC 37° Swivel-straight


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6b52df18f8b2d4e56d99cf4b1d7cb058_600_600
6b52df18f8b2d4e56d99cf4b1d7cb058_600_600
585ef9220686a7cba15182ffe5bf6317_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-85110677-10-10
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     10677-10-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulikschlauch
Hydraulikschlauch ohne Kupplung
Hydraulikschläuche ohne Kupplung
Pressarmatur Hydraulik
Technische Eigenschaften: Typenschlüssel: 10677-10-10 Armatur: Parkrimp-Armatur Anschlusstyp: 06 Beschreibung Anschlusstyp: SAE (JIC) - 37° Dichtkonus mit Überwurfmutter Armaturenserie: 77 Material: Stahl verzinkt, Cr(VI)-frei Gewinde oder Rohrgröße: -10 Schlauch-Armaturengröße: -10 Betriebsdruck Mpa: 35 Norm: ISO12151-5-SWS Marktübliche Bezeichnung: DKJ Gewindedurchmesser UNF: 7/8x14 B: 42 mm H: 24 mm W: 27 Anschlussgruppe: SAE DN: DN16 A: 81 mm
Weitere Informationen:
A:
81 mm
Anschlussgruppe:
SAE
Anschlusstyp:
06
Armatur:
Parkrimp-Armatur
Armaturenserie:
77
B:
42 mm
Beschreibung Anschlusstyp:
SAE (JIC) - 37° Dichtkonus mit Überwurfmutter
Betriebsdruck Mpa:
35
DN:
DN16
Gewinde oder Rohrgröße:
-10
Gewindedurchmesser UNF:
7/8x14
H:
24 mm
Marktübliche Bezeichnung:
DKJ
Material:
Stahl verzinkt, Cr(VI)-frei
Norm:
ISO12151-5-SWS
Schlauch-Armaturengröße:
-10
Typenschlüssel:
10677-10-10
W:
27
Weitere Suchbegriffe: parker hydraulikschlauch dn16, hydraulikschlauch, parker hydraulikschlauch, 10677-10-10, 85110677-10-10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 8 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 44 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.