Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

85111746-12-12 SFL 45 DN20 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
da8e94ae5bd3a03cfd7974f379f8c11a_600_600
da8e94ae5bd3a03cfd7974f379f8c11a_600_600
36c102275802386c117cb5fcb90ddd9c_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-85111746-12-12
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     11746-12-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulikschlauch
Hydraulikschlauch ohne Kupplung
Hydraulikschläuche ohne Kupplung
Pressarmatur Hydraulik
Technische Eigenschaften: Typenschlüssel: 11746-12-12 Armatur: Parkrimp-Armatur Anschlusstyp: 17 Beschreibung Anschlusstyp: ISO 6162-1 - Flansch - Standard-Ausführung - 45° Bogen Armaturenserie: 46 Material: Stahl verzinkt, Cr(VI)-frei Gewinde oder Rohrgröße: -12 Schlauch-Armaturengröße: -12 DN: DN19 Betriebsdruck Mpa: 35 Norm: ISO 12151-3 - E45 - L Marktübliche Bezeichnung: SFL 45° / 3000psi Flanschgröße Zoll: 3/4 A: 88 mm B: 62 mm E: 26 mm F: 38 mm Anschlussgruppe: Flansch Size: -12
Weitere Informationen:
A:
88 mm
Anschlussgruppe:
Flansch
Anschlusstyp:
17
Armatur:
Parkrimp-Armatur
Armaturenserie:
46
B:
62 mm
Beschreibung Anschlusstyp:
ISO 6162-1 - Flansch - Standard-Ausführung - 45° Bogen
Betriebsdruck Mpa:
35
DN:
DN19
E:
26 mm
F:
38 mm
Flanschgröße Zoll:
3/4
Gewinde oder Rohrgröße:
-12
Marktübliche Bezeichnung:
SFL 45° / 3000psi
Material:
Stahl verzinkt, Cr(VI)-frei
Norm:
ISO 12151-3 - E45 - L
Schlauch-Armaturengröße:
-12
Size:
-12
Typenschlüssel:
11746-12-12
Weitere Suchbegriffe: parker hydraulikschlauch dn 20, hydraulikschlauch, parker hydraulikschlauch, 85111746-12-12, 11746-12-12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 8 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 16 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 32 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.