Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

85111746-16-12 SFL 45 DN20 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
da8e94ae5bd3a03cfd7974f379f8c11a_600_600
da8e94ae5bd3a03cfd7974f379f8c11a_600_600
36c102275802386c117cb5fcb90ddd9c_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-85111746-16-12
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     11746-16-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulikschlauch
Hydraulikschlauch ohne Kupplung
Hydraulikschläuche ohne Kupplung
Pressarmatur Hydraulik
Technische Eigenschaften: Typenschlüssel: 11746-16-12 Armatur: Parkrimp-Armatur Anschlusstyp: 17 Beschreibung Anschlusstyp: ISO 6162-1 - Flansch - Standard-Ausführung - 45° Bogen Armaturenserie: 46 Material: Stahl verzinkt, Cr(VI)-frei Gewinde oder Rohrgröße: -16 Schlauch-Armaturengröße: -12 DN: DN19 Betriebsdruck Mpa: 35 Norm: ISO 12151-3 - E45 - L Flanschgröße Zoll: 1 A: 88 mm B: 62 mm E: 26 mm Marktübliche Bezeichnung: SFL 45° / 3000psi F: 45 mm Anschlussgruppe: Flansch Size: -12
Weitere Informationen:
A:
88 mm
Anschlussgruppe:
Flansch
Anschlusstyp:
17
Armatur:
Parkrimp-Armatur
Armaturenserie:
46
B:
62 mm
Beschreibung Anschlusstyp:
ISO 6162-1 - Flansch - Standard-Ausführung - 45° Bogen
Betriebsdruck Mpa:
35
DN:
DN19
E:
26 mm
F:
45 mm
Flanschgröße Zoll:
1
Gewinde oder Rohrgröße:
-16
Marktübliche Bezeichnung:
SFL 45° / 3000psi
Material:
Stahl verzinkt, Cr(VI)-frei
Norm:
ISO 12151-3 - E45 - L
Schlauch-Armaturengröße:
-12
Size:
-12
Typenschlüssel:
11746-16-12
Weitere Suchbegriffe: parker hydraulikschlauch dn 20, hydraulikschlauch, parker hydraulikschlauch, 85111746-16-12, 11746-16-12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,15*
€ 50,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.