Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

85111948-12-12 SFL 90 DN20 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7a3b747d948ded8c135dd6d46636755d_600_600
7a3b747d948ded8c135dd6d46636755d_600_600
c12dd04291ca9d06cc8937b3e285c1a7_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-85111948-12-12
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     11948-12-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulikschlauch
Hydraulikschlauch ohne Kupplung
Hydraulikschläuche ohne Kupplung
Pressarmatur Hydraulik
Technische Eigenschaften: Typenschlüssel: 11948-12-12 Armatur: Parkrimp-Armatur Anschlusstyp: 19 Armaturenserie: 48 Material: Stahl verzinkt, Cr(VI)-frei Gewinde oder Rohrgröße: -12 Schlauch-Armaturengröße: -12 DN: DN19 Betriebsdruck Mpa: 35 Norm: ISO 12151-3 - E- L Marktübliche Bezeichnung: SFL 90° / 3000 psi Flanschgröße Zoll: 3/4 A: 80 mm B: 54 mm E: 58 mm F: 38 mm Beschreibung Anschlusstyp: ISO6162-1 - Flansch- 90° Bogen Anschlussgruppe: Flansch Size: -12
Weitere Informationen:
A:
80 mm
Anschlussgruppe:
Flansch
Anschlusstyp:
19
Armatur:
Parkrimp-Armatur
Armaturenserie:
48
B:
54 mm
Beschreibung Anschlusstyp:
ISO6162-1 - Flansch- 90° Bogen
Betriebsdruck Mpa:
35
DN:
DN19
E:
58 mm
F:
38 mm
Flanschgröße Zoll:
3/4
Gewinde oder Rohrgröße:
-12
Marktübliche Bezeichnung:
SFL 90° / 3000 psi
Material:
Stahl verzinkt, Cr(VI)-frei
Norm:
ISO 12151-3 - E- L
Schlauch-Armaturengröße:
-12
Size:
-12
Typenschlüssel:
11948-12-12
Weitere Suchbegriffe: hydraulikschlauch, 85111948-12-12, 11948-12-12
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 47,696*
€ 58,508*
Lager 8670
17
1
€ 4,90*
ab € 16,08*
€ 76,50*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,50*
€ 91,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,12*
€ 89,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 35 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 55 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.