Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

85111948-20-20 SFL 90 DN32 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7a3b747d948ded8c135dd6d46636755d_600_600
7a3b747d948ded8c135dd6d46636755d_600_600
c12dd04291ca9d06cc8937b3e285c1a7_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-85111948-20-20
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     11948-20-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulikschlauch
Hydraulikschlauch ohne Kupplung
Hydraulikschläuche ohne Kupplung
Pressarmatur Hydraulik
Technische Eigenschaften: Typenschlüssel: 11948-20-20 Armatur: Parkrimp-Armatur Anschlusstyp: 19 Beschreibung Anschlusstyp: ISO6162-1 - Flansch- 90° Bogen Armaturenserie: 48 Material: Stahl verzinkt, Cr(VI)-frei Gewinde oder Rohrgröße: -20 Schlauch-Armaturengröße: -20 DN: DN31 Norm: ISO 12151-3 - E- L Marktübliche Bezeichnung: SFL 90° / 3000 psi Flanschgröße Zoll: 1-1/4 A: 130 mm B: 83 mm F: 51 mm Betriebsdruck Mpa: 28 E: 90 mm Anschlussgruppe: Flansch Size: -20
Weitere Informationen:
A:
130 mm
Anschlussgruppe:
Flansch
Anschlusstyp:
19
Armatur:
Parkrimp-Armatur
Armaturenserie:
48
B:
83 mm
Beschreibung Anschlusstyp:
ISO6162-1 - Flansch- 90° Bogen
Betriebsdruck Mpa:
28
DN:
DN31
E:
90 mm
F:
51 mm
Flanschgröße Zoll:
1-1/4
Gewinde oder Rohrgröße:
-20
Marktübliche Bezeichnung:
SFL 90° / 3000 psi
Material:
Stahl verzinkt, Cr(VI)-frei
Norm:
ISO 12151-3 - E- L
Schlauch-Armaturengröße:
-20
Size:
-20
Typenschlüssel:
11948-20-20
Weitere Suchbegriffe: hydraulikschlauch, 85111948-20-20, 11948-20-20
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
Frei Haus
ab € 130,985*
€ 160,6075*
Lager 8670
11
1
Frei Haus
ab € 43,76*
€ 197,15*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,15*
€ 234,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,59*
€ 230,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 60,87*
€ 72,44
pro Stück
ab 8 Stück
€ 59,75*
€ 71,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,69*
€ 69,84
pro Stück
ab 12 Stück
€ 54,06*
€ 64,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,95*
€ 60,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.