Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

85111948-24-20 SFL 90 DN32 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7a3b747d948ded8c135dd6d46636755d_600_600
7a3b747d948ded8c135dd6d46636755d_600_600
c12dd04291ca9d06cc8937b3e285c1a7_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-85111948-24-20
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     11948-24-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulikschlauch
Hydraulikschlauch ohne Kupplung
Hydraulikschläuche ohne Kupplung
Pressarmatur Hydraulik
Technische Eigenschaften: Typenschlüssel: 11948-24-20 Armatur: Parkrimp-Armatur Anschlusstyp: 19 Armaturenserie: 48 Material: Stahl verzinkt, Cr(VI)-frei Gewinde oder Rohrgröße: -24 Schlauch-Armaturengröße: -20 Betriebsdruck Mpa: 28 Norm: ISO 12151-3 - E- L Marktübliche Bezeichnung: SFL 90° / 3000 psi Flanschgröße Zoll: 1-1/2 B: 82 mm E: 90 mm F: 60 mm Beschreibung Anschlusstyp: ISO6162-1 - Flansch- 90° Bogen DN: DN31 A: 129 mm Anschlussgruppe: Flansch Size: -20
Weitere Informationen:
A:
129 mm
Anschlussgruppe:
Flansch
Anschlusstyp:
19
Armatur:
Parkrimp-Armatur
Armaturenserie:
48
B:
82 mm
Beschreibung Anschlusstyp:
ISO6162-1 - Flansch- 90° Bogen
Betriebsdruck Mpa:
28
DN:
DN31
E:
90 mm
F:
60 mm
Flanschgröße Zoll:
1-1/2
Gewinde oder Rohrgröße:
-24
Marktübliche Bezeichnung:
SFL 90° / 3000 psi
Material:
Stahl verzinkt, Cr(VI)-frei
Norm:
ISO 12151-3 - E- L
Schlauch-Armaturengröße:
-20
Size:
-20
Typenschlüssel:
11948-24-20
Weitere Suchbegriffe: hydraulikschlauch, 85111948-24-20, 11948-24-20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,56*
€ 108,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,79*
€ 106,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 78,81*
€ 93,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,16*
€ 91,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,46*
€ 90,99
pro Stück
ab 12 Stück
€ 72,76*
€ 86,58
pro Stück
ab 16 Stück
€ 72,63*
€ 86,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,55*
€ 85,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,88*
€ 71,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.